Motion
249322
Imprimación en aerosol con base de aceite - Verde oscuro, Contenedor de 12 oz, Exterior, Aceite, Esmalte alquídico, Rango de cobertura de 10-15 ft2, Tiempo de secado de 20 min
Artículo MI #04786099
No. Fabricante 249322
Precio14.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimación en aerosol con base de aceite - Verde oscuro, Contenedor de 12 oz, Exterior, Aceite, Esmalte alquídico, Rango de cobertura de 10-15 ft2, Tiempo de secado de 20 min
Artículo MI #04786099
No. Fabricante 249322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    10-15 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Verde oscuro
  • Familia de colores
    Verde
  • Tiempo de secado
    20 min
  • Exposición
    Exterior
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    030066188658
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    552 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
249322 IMPRIMADOR AUTOGRABANTE 12OZ PULVERIZACIÓN

También puede gustarle