Motion
RDQA32-100

SMC
RDQA32-100

Cilindro, compacto, cojín de aire, apto para cambio
Artículo MI #04786179
No. Fabricante RDQA32-100
Precio97.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RDQA32-100

Cilindro, compacto, cojín de aire, apto para cambio
Artículo MI #04786179
No. Fabricante RDQA32-100
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
Precio97.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Amortiguación de aire
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    RQ
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Ambos estilos de roscado final
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    RQ

Descripción general

Descripción del fabricante
RDQA32-100 VÁLVULA
  • Construcción exclusiva de cámara de aire sin anillo de amortiguación
  • Variaciones de tamaño amplias de ø20 a ø100
  • Casi tres veces la energía cinética permitida
  • Reducción mejorada del ruido (reducción del ruido de impacto final de carrera) y repetibilidad
  • Montaje intercambiable

También puede gustarle