Especificaciones
Detalles
- Tipo de actuadorSelector de giro
- Rango de presión de funcionamientoDe -98 kPa a +0.5 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +100 °C
Descripción general
- Válvula de cierre químico de 2 puertos, funcionamiento manual
- LQ3 accesorios integrales
- Exterior no metálico
- D.E. del tubo: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25
- Orificio:ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Factor Cv: de 0,35 a 8.0