Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice35 °
- Longitud total6.299 pulg.
- Diámetro del mango0.800 pulg.
- Profundidad de roscado1-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 8
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajuste2B
- Rosca estándarUNC