Motion
387509

HILTI
387509

Anclaje para concreto, diámetro: 3/8", longitud total: 3", material: acero, empotramiento mínimo: 2", longitud de la rosca: 7/8"
Artículo MI #04786921
No. Fabricante 387509
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HILTI
387509

Anclaje para concreto, diámetro: 3/8", longitud total: 3", material: acero, empotramiento mínimo: 2", longitud de la rosca: 7/8"
Artículo MI #04786921
No. Fabricante 387509
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Espesor máximo del material fijado
    2-1/4 pulg.
  • Distancia mínima del borde
    2-1/2 pulg.
  • Incrustación mínima
    2 pulg.
  • Distancia mínima de separación
    3-5/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    50

Descripción general

Descripción del fabricante
ANCLAJE DE CUÑA DE 387509 KB-TZ 3/8 X 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo