Motion
387513

HILTI
387513

Anclaje para hormigón, diámetro: 1/2", longitud total: 4-1/2", material: acero, empotramiento mínimo: 2"
Artículo MI #04786925
No. Fabricante 387513
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HILTI
387513

Anclaje para hormigón, diámetro: 1/2", longitud total: 4-1/2", material: acero, empotramiento mínimo: 2"
Artículo MI #04786925
No. Fabricante 387513
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Espesor máximo del material fijado
    4 pulg.
  • Distancia mínima del borde
    2-3/4 pulg.
  • Incrustación mínima
    2 pulg.
  • Distancia mínima de separación
    4-1/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    20

Descripción general

Descripción del fabricante
ANCLAJE DE 387513 KB-TZ 1/2 X 4-1/2 MIÉ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"