Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C10.7 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete19.48 pies-libras
- Peso13 lb
Details
- RPM base1075 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/4 HP, 6P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga52.0 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382005900
- Corriente máxima permitida2 A
- ModeloK055RTZ9535022B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor277 V
- Tipo de montajeANILLO
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades3
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382005900
Descripción general
Descripción del fabricante
1/4 HP,1075 / 3 SPD,600,277 V,48Y