Motion
EE515B
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56J bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2850 rpm - 3450 rpm Base, cara J / montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #04787139
No. Fabricante EE515B
Precio458.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56J bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2850 rpm - 3450 rpm Base, cara J / montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #04787139
No. Fabricante EE515B
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
Precio458.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    11.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.50
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    27.42 pies-libras
  • Peso
    21.68 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Bombas de enfriador, condensación, riego y desaguado
  • RPM base
    2850 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.80–2.70 / 1.35 A
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382098797
  • Corriente máxima permitida
    1.35 A, 2.7 a 2.8 A
  • Modelo
    P063GCT4911013J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara J/base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382098797

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 CV,3450 Y 2850 RPM,EE515B,208-230/46

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron