Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud total de la dimensión C13.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete72 pies-libras
- Peso42 lb
Detalles
- AplicacionesAgricultura, enfriadora, condensado
- RPM base2850 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa8.90–7.80 / 3.90 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382098780
- Corriente máxima permitida3.3 A, 6.7 a 7.3 A
- ModeloP063TLL1455013J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382098780