Motion
H30P2DC
Motor de uso intensivo - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 286TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1465 rpm - 1775 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04787176
No. Fabricante H30P2DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 286TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1465 rpm - 1775 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #04787176
No. Fabricante H30P2DC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286TC
  • Longitud total de la dimensión C
    27 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    88.8 pies-libras
  • Peso
    410 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Pantalones químicos, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
  • RPM base
    1465 rpm - 1775 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están diseñados para la industria. Esta línea de motor NEMA Premium® de uso general cumple con los requisitos de eficiencia de la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA 2007). Los motores enfriados por ventilador totalmente cerrados de servicio hostil reducen los costos operativos y son adecuados para aplicaciones resistentes como bombas, compresores, transportadores o sopladores en ambientes polvorientos, húmedos o sucios. Los motores de servicio hostil son la opción adecuada para aplicaciones en las que el motor funciona continuamente y la eficiencia energética es imprescindible. Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están disponibles en clasificaciones TEFC de 1 – 200 HP, placa de identificación de frecuencia doble. Algunas de las características de este caballo de batalla de alta resistencia son la construcción en hierro fundido, la pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos, las cubiertas de los ventiladores de acero de gran calibre y las cajas de conductos.
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    77.00–69.00 / 35.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382099473
  • Corriente máxima permitida
    34 A, 69 a 77 A, 85 A
  • Modelo
    DP19
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6310-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
30 CV,1775 Y 1460 RPM,H30P2DC,208-230/46
  • Características de WORLDMOTOR® excepto cuando se indique lo contrario
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con una potencia de onda sinusoidal de 60 Hertz
  • Bastidor de hierro fundido (140: acero laminado), soportes de extremo de hierro fundido
  • Placa de identificación de acero inoxidable (con la marca "CE") y herrajes galvanizados
  • Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
  • Voltaje doble de 230 / 460 voltios (1 a 100 HP)
  • Rendimiento de NEMA® diseño B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 hercios
  • Rodamientos de bolas reengrasables 250 bastidor y hacia arriba, disposiciones de elevación 180 bastidor y hacia arriba
  • Rodamientos de doble blindaje 140 a 360, abiertos en 400 a 440
  • Factor de servicio 1.15 a 60 Hz
  • Cubierta del ventilador de acero y caja de conductos
  • Campo convertible a bastidor F2 de montaje 180 y más grande
  • Drenajes de condensación con tapones de plástico
  • Kits de conversión: actualización de todo el hierro fundido, bridas C y D, kits de cubierta (excepto 320-360)
  • Aplicaciones: para plantas de pulpa y papel, aserraderos, minas, fundiciones, plantas químicas, instalaciones de gestión de residuos y otras industrias relacionadas con procesos que requieren protección en condiciones de funcionamiento difíciles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"