Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C12.7 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete4.5 pies-libras
- Peso70 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1755 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están diseñados para la industria. Esta línea de motor NEMA Premium® de uso general cumple con los requisitos de eficiencia de la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA 2007). Los motores enfriados por ventilador totalmente cerrados de servicio hostil reducen los costos operativos y son adecuados para aplicaciones resistentes como bombas, compresores, transportadores o sopladores en ambientes polvorientos, húmedos o sucios. Los motores de servicio hostil son la opción adecuada para aplicaciones en las que el motor funciona continuamente y la eficiencia energética es imprescindible. Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están disponibles en clasificaciones TEFC de 1 – 200 HP, placa de identificación de frecuencia doble. Algunas de las características de este caballo de batalla de alta resistencia son la construcción en hierro fundido, la pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos, las cubiertas de los ventiladores de acero de gran calibre y las cajas de conductos.
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382099244
- Corriente máxima permitida2.1 A, 2.5 A, 4.3 a 4.5 A, 5.0 A
- ModeloDN92
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Características de WORLDMOTOR® excepto cuando se indique lo contrario
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con una potencia de onda sinusoidal de 60 Hertz
- Bastidor de hierro fundido (140: acero laminado), soportes de extremo de hierro fundido
- Placa de identificación de acero inoxidable (con la marca "CE") y herrajes galvanizados
- Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
- Voltaje doble de 230/460 voltios (1 a 100 HP)
- Rendimiento de NEMA® diseño B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 hercios
- Rodamientos de bolas reengrasables 250 bastidor y hacia arriba, disposiciones de elevación 180 bastidor y hacia arriba
- Rodamientos de doble blindaje 140 a 360, abiertos en 400 a 440
- Factor de servicio 1.15 a 60 Hz
- Cubierta del ventilador de acero y caja de conductos
- Campo convertible a bastidor F2 de montaje 180 y más grande
- Drenajes de condensación con tapones de plástico
- Kits de conversión: actualización de todo el hierro fundido, bridas C y D, kits de cubierta (excepto 320-360)
- Aplicaciones: para plantas de pulpa y papel, aserraderos, minas, fundiciones, plantas químicas, instalaciones de gestión de residuos y otras industrias relacionadas con procesos que requieren protección en condiciones de funcionamiento difíciles