Motion
Y12S2B
A prueba de explosiones/zona peligrosa - Motor para uso intensivo - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04787222
No. Fabricante Y12S2B
Precio1,164.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A prueba de explosiones/zona peligrosa - Motor para uso intensivo - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1745 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #04787222
No. Fabricante Y12S2B
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
Precio1,164.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    1.5 pies-libras
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • RPM base
    1745 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    77.0 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382049997
  • Corriente máxima permitida
    0.9 A, 1.7 a 1.8 A
  • Modelo
    1204
  • Categoría del motor
    Motor de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T2B
  • UPC_NO
    786382049997

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP,1745 RPM,Y12S2B,230/460 V,56

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo