Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Altura total45 mm
- Longitud total167.5 mm
- Ancho general58.5 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi422 N
- Fuerza de empuje a 100 psi563 N
- Tamaño de la varillaM14x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM14x1.5 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Serie de cilindrosRQ
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.05 MPa
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieRQ
- Estándares cumplidosClase JIS 2
Descripción general
- Construcción exclusiva de cámara de aire sin anillo de amortiguación
- Variaciones de tamaño amplias de ø20 a ø100
- Casi tres veces la energía cinética permitida
- Reducción mejorada del ruido (reducción del ruido de impacto final de carrera) y repetibilidad
- Montaje intercambiable