Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor9 oz
- Tamaño del paquete9 oz
Details
- AplicaciónPisos
- Rango de temperatura de aplicación35 grados a 11 °F
- Tipo de baseEpoxi
- ColorGris
- Tiempo de curado2 h
- Tiempo de fijación5 a 8 min.
- Punto de inflamaciónMenos de 200 °F
- Compensación de materialHormigón, mampostería
- Tipo de paqueteCartucho
- TipoTemperatura alta
- UPC_NO020066202217
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles78 g/l
Descripción general
Descripción del fabricante
257395 REPARACIÓN DE EPOXI MULTIUSO
- Epoxi 100 % sólido de dos componentes y alto rendimiento
- Fórmula antihielo; curado completo en dos horas
- Uso en entornos industriales y comerciales de leves a moderados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación