Motion
108-TVH-C3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04787636
No. Fabricante 108-TVH-C3
Precio66.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04787636
No. Fabricante 108-TVH-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    108-TVH-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    108-TVH-C3 El cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio recto de 8 mm, cierre abierto, 22 mm de diámetro exterior, 7 mm de ancho; para sistemas mecánicos a pequeña escala.
  • Número de catálogo del fabricante
    108-TVH-C3
  • RPM Máx.
    36000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2750 N
  • Capacidad de carga estática radial
    560 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    10
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801158756

Descripción general

Descripción del fabricante
108-TVH-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"