Motion
1869X4S
Conexión rápida del freno neumático a tubo macho recto 90° Codo - 90 °, Material de latón
Artículo MI #04787723
No. Fabricante 1869X4S
Price$19.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión rápida del freno neumático a tubo macho recto 90° Codo - 90 °, Material de latón
Artículo MI #04787723
No. Fabricante 1869X4S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    1.13 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    Empuje
  • Estándares cumplidos
    AAG J1131
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1869X4S 1/4 X 1/8 UNIÓN GIRATORIA MACHO 90
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs