Motion
6008LUC3/2AS

NTN
6008LUC3/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04787727
No. Fabricante 6008LUC3/2AS
Precio93.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6008LUC3/2AS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04787727
No. Fabricante 6008LUC3/2AS
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
Precio93.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6008LUC3/2AS BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6008LUC3/2AS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 40 mm con un diámetro exterior de 68 mm y un ancho de 15 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6008LUC3/2AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359329728
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359329728

Descripción general

Descripción del fabricante
6008LUC3/2AS BALL BRG