Motion
K81208TV
Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 8 mm, 12 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04788296
No. Fabricante K81208TV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 8 mm, 12 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04788296
No. Fabricante K81208TV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El conjunto de rodillo de aguja y caja K81208TV tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 12 mm y un ancho total de 8 mm con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
K81208TV BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"