Motion
CDBM2L32-300A-RL-H7A1L

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2L32-300A-RL-H7A1L

Cilindro, aire
Artículo MI #04788315
No. Fabricante CDBM2L32-300A-RL-H7A1L
Precio237.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2L32-300A-RL-H7A1L

Cilindro, aire
Artículo MI #04788315
No. Fabricante CDBM2L32-300A-RL-H7A1L
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
Precio237.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    47 mm
  • Longitud total
    437 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    484 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    563 N
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CM2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBM2L32-300A-RL-H7A1L

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno