Motion
SSF721B-15K-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSF721B-15K-B5-GS1

SSF721B S/R Rojo. 15:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "G"
Artículo MI #04788454
No. Fabricante SSF721B-15K-B5-GS1
Precio3,958.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF721B-15K-B5-GS1

SSF721B S/R Rojo. 15:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto "G"
Artículo MI #04788454
No. Fabricante SSF721B-15K-B5-GS1
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
Precio3,958.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.12 x 3.81 x 5.97 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.97 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 116.700 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    968 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    884107196879
  • Potencia de entrada máxima
    1.720 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    700 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107196879

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF7210B-15KC-B5-GS1 MOLOR INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good