Motion
206194T
Compuesto galvanizante en frío
Artículo MI #04788464
No. Fabricante 206194T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto galvanizante en frío
Artículo MI #04788464
No. Fabricante 206194T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    310-440 pies2

Detalles

  • Color
    Natural
  • Familia de colores
    Gris
  • Tiempo de secado
    12 h
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +32 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Éster epóxico
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    361 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
206194T COMPUESTO GALVANIZANTE EN FRÍO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno