Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura325-650 pies2/galón
- Peso neto9.09 oz.
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos de 100 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación32 a 100 °F
- Tipo de baseAceite
- ColorBlanco
- Familia de coloresBlanco
- CoberturaDe 300 a 650 pies2
- Directo al metalDirecto al metal
- Tiempo de secadoDe 8 a 12 h.
- ExposiciónExterior, interior
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarPlano
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Secado rápidoNo de secado rápido
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- SuperficieAcero
- UPC_NO020066200008
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles100 g/l
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación