Motion
245403
Pintura a base de aceite: base de aceite, exterior, interior, 1 galón, color negro de alto brillo
Artículo MI #04788491
No. Fabricante 245403
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite: base de aceite, exterior, interior, 1 galón, color negro de alto brillo
Artículo MI #04788491
No. Fabricante 245403

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    230-425 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Negro brillante
  • Familia de colores
    Negro
  • Cobertura
    230 a 450 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 4 a 8 h.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Para su uso en
    Metal, madera
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Tipo de base de pintura
    Aceite
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Estándares cumplidos
    Certificación MPI #9, #48, #81, #96
  • Superficie
    Acero para interiores y exteriores
  • UPC_NO
    020066172817
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    340 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
245403 NEGRO BRILLANTE ALTO
  • Acabado de alto brillo: cobertura de una capa: se seca sin adherencias en 2-4 horas
  • Resiste el astillamiento, la decoloración y la intemperie
  • Protege contra productos químicos suaves, ideal para entornos industriales de moderados a levemente severos
  • Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: aceptado para su uso en instalaciones alimentarias canadienses registradas a nivel federal: