Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Rango de cobertura230-425 pies2
- Tamaño5 galones
- Contenido de VOCMenos de 340 g/l
Detalles
- Tipo de baseAceite
- ColorNegro brillante
- Familia de coloresNegro
- Cobertura230 a 450 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 4 a 8 h.
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarAlto brillo
- Para su uso enMetal, madera
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Tipo de base de pinturaAceite
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- Estándares cumplidosCertificación MPI #9, #48, #81, #96
- SuperficieAcero para interiores y exteriores
- UPC_NO020066172824
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles340 g/l
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación