Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura230-425 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos de 340 g/l
Details
- Tipo de baseAceite
- ColorBlanco de alto brillo
- Familia de coloresBlanco
- Cobertura230 a 450 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 4 a 8 h.
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarAlto brillo
- Para su uso enMetal, madera
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Tipo de base de pinturaAceite
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- Estándares cumplidosCertificación MPI #9, #48, #81, #96
- SuperficieAcero para interiores y exteriores
- UPC_NO020066172831
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles340 g/l
Descripción general
Descripción del fabricante
245406 BLANCO BRILLO ALTO
- Acabado de alto brillo: cobertura de una capa: se seca sin adherencias en 2-4 horas
- Resiste el astillamiento, la decoloración y la intemperie
- Protege contra productos químicos suaves, ideal para entornos industriales de moderados a levemente severos
- Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: aceptado para su uso en instalaciones alimentarias canadienses registradas a nivel federal:
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum provides comprehensive flooring solutions for plant shutdowns, including concrete repair, line striping, and maintenance coatings with quick return to service. Their durable systems withstand chemicals, thermal shock, abrasion, and meet USDA requirements.
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum has all your flooring needs during a plant shutdown!
View Literature
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
View Literature