Motion
245407
Pintura a base de aceite: base de aceite, exterior, interior, 5 galones, color blanco de alto brillo
Artículo MI #04788494
No. Fabricante 245407
Precio574.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite: base de aceite, exterior, interior, 5 galones, color blanco de alto brillo
Artículo MI #04788494
No. Fabricante 245407

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio574.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    230-425 pies2
  • Tamaño
    5 galones
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Blanco de alto brillo
  • Familia de colores
    Blanco
  • Cobertura
    230 a 450 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 4 a 8 h.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Para su uso en
    Metal, madera
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Tipo de base de pintura
    Aceite
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Estándares cumplidos
    Certificación MPI #9, #48, #81, #96
  • Superficie
    Acero para interiores y exteriores
  • UPC_NO
    020066172848
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    340 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
245407 BLANCO BRILLO ALTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno