Motion
255610
Imprimador de pintura a base de aceite - Rojo, recipiente de 1 gal
Artículo MI #04788502
No. Fabricante 255610
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador de pintura a base de aceite - Rojo, recipiente de 1 gal
Artículo MI #04788502
No. Fabricante 255610

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    325-650 pies2/galón
  • Peso neto
    9.09 oz.
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 100 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    40 a 85 °F
  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Rojo
  • Familia de colores
    Rojo
  • Cobertura
    300 a 650 pies2/galón
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    De 8 a 12 h.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Plano
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Secado rápido
    No de secado rápido
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Superficie
    Acero
  • UPC_NO
    020066199920
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    100 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
255610 IMPRIMADOR ROJO PLANO, 1GL