Motion
255613
Pintura a base de aceite: base de aceite, exterior, interior, 1 galón, color gris marino
Artículo MI #04788503
No. Fabricante 255613
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite: base de aceite, exterior, interior, 1 galón, color gris marino
Artículo MI #04788503
No. Fabricante 255613

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    255-435 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Gris marino
  • Familia de colores
    Gris
  • Tiempo de secado
    12 h
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    020066199951
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    100 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
255613 GRIS MARINO BRILLANTE, 1GL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno