Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura255-435 pies2
Detalles
- Tipo de baseAceite
- ColorAmarillo seguridad
- Familia de coloresAmarillo
- Tiempo de secado12 h
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarAlto brillo
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- UPC_NO020066199999
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles100 g/l
Descripción general
- Listo para usar sin medición ni mezcla
- Aplica directamente sobre el metal para una superficie de alto brillo fácil de mantener
- Fórmula duradera con excelente cobertura y ocultación
- Aplicado con brocha, rodillo o pulverizador
- Resistente al astillamiento, agrietamiento y descascarillado
- Para aplicaciones comerciales cotidianas como molduras metálicas, puertas, acero estructural, pasamanos, accesorios, escapes de incendios, ventilaciones, vallas, hidrantes, gabinetes, canales y más
- Cumple con VOC en todo el país
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación