Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura230-425 pies2
- Tamaño1 GALÓN
Detalles
- Tipo de baseAceite
- ColorVerde seguridad
- Familia de coloresVerde
- Tiempo de secado8 h
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarBRILLO
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- UPC_NO020066172930
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles340 g/l
Descripción general
- Acabado de alto brillo: cobertura de una capa: se seca sin adherencias en 2-4 horas
- Resiste el astillamiento, la decoloración y la intemperie
- Protege contra productos químicos suaves, ideal para entornos industriales de moderados a levemente severos
- Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: aceptado para su uso en instalaciones alimentarias canadienses registradas a nivel federal:
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación