Motion
255611
Pintura a base de aceite: a base de aceite, exterior, interior, 1 galón, color negro
Artículo MI #04788533
No. Fabricante 255611
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite: a base de aceite, exterior, interior, 1 galón, color negro
Artículo MI #04788533
No. Fabricante 255611

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    255-435 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 100 g/l

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Negro
  • Familia de colores
    Negro
  • Cobertura
    255 a 435 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 8 a 12 h.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Brillo
  • Para su uso en
    Metal
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Tipo de base de pintura
    Aceite
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Superficie
    Metal
  • UPC_NO
    020066199937
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    100 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
255611 NEGRO BRILLANTE, 1GL
  • Listo para usar sin medición ni mezcla
  • Aplica directamente sobre el metal para una superficie de alto brillo fácil de mantener
  • Fórmula duradera con excelente cobertura y ocultación
  • Aplicado con brocha, rodillo o pulverizador
  • Resistente al astillamiento, agrietamiento y descascarillado
  • Para aplicaciones comerciales cotidianas como molduras metálicas, puertas, acero estructural, pasamanos, accesorios, escapes de incendios, ventilaciones, vallas, hidrantes, gabinetes, canales y más
  • Cumple con VOC en todo el país

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno