Motion
255614
Pintura a base de aceite - Base a base de aceite, exterior, interior, 1 galón, color blanco
Artículo MI #04788534
No. Fabricante 255614
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite - Base a base de aceite, exterior, interior, 1 galón, color blanco
Artículo MI #04788534
No. Fabricante 255614

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    255-435 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 100 g/l

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Blanco
  • Familia de colores
    Blanco
  • Cobertura
    255 a 435 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 8 a 12 h.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Brillo
  • Para su uso en
    Metal
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Tipo de base de pintura
    Aceite
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Superficie
    Metal
  • UPC_NO
    020066199968
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    100 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
255614 BLANCO BRILLANTE, 1GL
  • Listo para usar sin medición ni mezcla
  • Aplica directamente sobre el metal para una superficie de alto brillo fácil de mantener
  • Fórmula duradera con excelente cobertura y ocultación
  • Aplicado con brocha, rodillo o pulverizador
  • Resistente al astillamiento, agrietamiento y descascarillado
  • Para aplicaciones comerciales cotidianas como molduras metálicas, puertas, acero estructural, pasamanos, accesorios, escapes de incendios, ventilaciones, vallas, hidrantes, gabinetes, canales y más
  • Cumple con VOC en todo el país

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno