Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura275-510 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos de 340 g/l
Detalles
- Tipo de baseDisolvente
- ColorBlanco
- Familia de coloresBlanco
- Cobertura275 a 510 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 4 a 8 h.
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarPlano
- Para su uso enMetal, madera
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Tipo de base de pinturaAceite
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- Estándares cumplidosCertificación MPI #9, #48, #81, #96
- SuperficieAcero para interiores y exteriores
- UPC_NO020066173319
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles340 g/l
Descripción general
- Acabado de alto brillo: cobertura de una capa: se seca sin adherencias en 2-4 horas
- Resiste el astillamiento, la decoloración y la intemperie
- Protege contra productos químicos suaves, ideal para entornos industriales de moderados a levemente severos
- Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: aceptado para su uso en instalaciones alimentarias canadienses registradas a nivel federal:
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum has all your flooring needs during a plant shutdown!
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum has all your flooring needs during a plant shutdown!
View Literature
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
View Literature