Motion
255609
Pintura a base de aceite: a base de aceite, exterior, interior, 1 galón, color negro
Artículo MI #04788542
No. Fabricante 255609
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite: a base de aceite, exterior, interior, 1 galón, color negro
Artículo MI #04788542
No. Fabricante 255609

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    255-435 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 100 g/l

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Negro
  • Familia de colores
    Negro
  • Cobertura
    255 a 435 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 8 a 12 h.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Plano
  • Para su uso en
    Metal
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Tipo de base de pintura
    Aceite
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Superficie
    Metal
  • UPC_NO
    020066199913
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    100 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
255609 NEGRO PLANO, 1GL