Motion
3771402
Pintura a base de agua: a base de agua, exterior, interior, 1 galón, color tostado Dunes
Artículo MI #04788544
No. Fabricante 3771402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de agua: a base de agua, exterior, interior, 1 galón, color tostado Dunes
Artículo MI #04788544
No. Fabricante 3771402
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    160-270 pies2

Details

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Dunas Tan
  • Familia de colores
    Marrón
  • Tiempo de secado
    4 h
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +2 °C
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    250 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
3771402 DUNAS BRONCEADAS DE ALTO RENDIMIENTO
  • Funciona bien en condiciones de alta humedad y frío (hasta 35° F): resiste la intemperie
  • Recubrimiento directo al metal (DTM): no se requiere imprimación: excelente cobertura de una capa
  • Bajo contenido en COV, a base de agua
  • Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: aceptado para su uso en instalaciones de alimentos canadienses registradas federalmente