Motion
245532
Pintura a base de aceite: base de aceite, exterior, interior, 5 galones, color claro
Artículo MI #04788566
No. Fabricante 245532
Precio561.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite: base de aceite, exterior, interior, 5 galones, color claro
Artículo MI #04788566
No. Fabricante 245532

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio561.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    230-425 pies2
  • Tamaño
    5 GALÓN

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Luz
  • Tiempo de secado
    8 h
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    BRILLO
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    020066173302
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    340 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
245532 LUZ
  • Acabado de alto brillo: cobertura de una capa: se seca sin adherencias en 2-4 horas
  • Resiste el astillamiento, la decoloración y la intemperie
  • Protege contra productos químicos suaves, ideal para entornos industriales de moderados a levemente severos
  • Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: aceptado para su uso en instalaciones alimentarias canadienses registradas a nivel federal: