Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Rango de cobertura210-260 pies2
- Tamaño5 galones
- Contenido de VOCMenos de 100 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 90 °F
- ColorBlanco
- Familia de coloresBlanco
- CoberturaDe 210 a 260 pies2
- Tiempo de secado35 min.
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarMate
- Temperatura máxima de aplicación+90 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- TipoRecubrimiento acrílico
Descripción general
- Un recubrimiento acrílico de bajo COV, a base de agua, para caídas en seco, diseñado para condiciones industriales suaves
- Un acabado interior plano muy oculto para usar cuando el exceso de pulverización debe secarse antes de que llegue a superficies cercanas o al suelo
- La sobrepulverización se seca hasta formar un polvo extraíble a menos de 10' de la aplicación cuando se aplica a 77°F (25°C) y 50% de humedad relativa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación