Motion
5300ZZ
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 10 mm, 35 mm OD, 0.7500 pulg. de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable
Artículo MI #04788732
No. Fabricante 5300ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 10 mm, 35 mm OD, 0.7500 pulg. de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto no aplicable
Artículo MI #04788732
No. Fabricante 5300ZZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    5300ZZ BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2375 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1314 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    5300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5300ZZ BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo