Motion
BB-2001000G
Barra de mandrinar de grado micrograno con revestimiento de metal duro TiN con diámetro de mango de 1/4 in con un
Artículo MI #04788910
No. Fabricante BB-2001000G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de mandrinar de grado micrograno con revestimiento de metal duro TiN con diámetro de mango de 1/4 in con un
Artículo MI #04788910
No. Fabricante BB-2001000G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1/5 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Proyección
    0.05 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Metal duro
  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Compensación del titular
    TH-86
  • Comp. de manguito de soporte
    Usar con soporte o manguito
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Serie
    BB
  • Tipo de mango
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
BB2001000G BARRA DE CARBURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo