Motion
22311 EK/VA405

SKF
22311 EK/VA405

Rodamiento de rodillos esféricos - 55 mm D.I., 120 mm D.E., 43 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C4
Artículo MI #04794745
No. Fabricante 22311 EK/VA405
Precio555.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22311 EK/VA405

Rodamiento de rodillos esféricos - 55 mm D.I., 120 mm D.E., 43 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C4
Artículo MI #04794745
No. Fabricante 22311 EK/VA405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio555.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Peso
    5.13 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios
  • Capacidad de carga dinámica
    62947 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571169279
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    390 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    62947 lbf
  • UPC_NO
    7316571169279

Descripción general

Descripción del fabricante
22311EKVA405 BRG
  • Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like