Motion
J-89 50lb

Jet-lube
J-89 50lb

Lubricante: 5 galones, color negro
Artículo MI #04794760
No. Fabricante J-89 50lb
Precio776.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Jet-lube
J-89 50lb

Lubricante: 5 galones, color negro
Artículo MI #04794760
No. Fabricante J-89 50lb
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
Precio776.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Material base
    Petróleo complejo de aluminio
  • Color
    Negro
  • Composición
    Cobre, mezcla no peligrosa, petróleo
  • Capacidad del contenedor
    35 lb
  • Características y beneficios
    • Bombeable, preferible para el medio ambiente, compuesto sin plomo diseñado específicamente para el taladrado por percusión La formulación altamente fortificada del •J-89 proporciona una excelente resistencia al choque, descascarillado y agarrotamiento •Sus propiedades antifricción son insuperables a la vez que proporcionan un fácil montaje y desmontaje de la rosca •Bajo presión de disolvente, los lubricantes J-89 “placan” y forman un revestimiento blindado tenaz que elimina el contacto entre metales al tiempo que penetra en los huecos, imperfecciones superficiales y marcas para aumentar la vida útil de la rosca en puntas de acero, juntas y acoplamientos.
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE DE ACERO PARA BROCAS 24415 J-89 5GAL
  • Compuesto bombeable, respetuoso con el medio ambiente y sin plomo diseñado específicamente para el taladrado por percusión
  • La formulación altamente fortificada del J-89 proporciona una excelente resistencia al choque, la descascarillado y el agarrotamiento
  • Sus propiedades antifricción son insuperables a la vez que facilitan el montaje y desmontaje de la rosca
  • Bajo presión de maquillaje, los lubricantes J-89 “placan” y forman un recubrimiento blindado tenaz que elimina el contacto de metal con metal a la vez que penetra en los huecos, las imperfecciones superficiales y las marcas de puntuación para aumentar la vida útil de la rosca en brocas, juntas y acoplamientos de acero.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo