Motion
VQ111-5L
VÁLVULA DEL PILOTO
Artículo MI #04795885
No. Fabricante VQ111-5L
Precio21.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DEL PILOTO
Artículo MI #04795885
No. Fabricante VQ111-5L
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
Precio21.42 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Serie de cilindros
    VQ100
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.1 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    VQ100
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ111-5L VÁLVULA PILOTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"