Motion
VL3503-50
Motor de uso general - 1/2 hp, 3000 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50 Hz, base de 2850 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04795899
No. Fabricante VL3503-50
Precio850.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 3000 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50 Hz, base de 2850 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04795899
No. Fabricante VL3503-50
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
Precio850.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Certificación CE. Estructura de estructura de acero de gran calibre, placas terminales de aluminio fundido a presión con insertos de cojinetes de acero mecanizado para una vida útil prolongada del cojinete.
  • Amperios a tensión
    6.6 A @ 110 V; 3.3 A @ 220 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, reductores de engranajes, transportadores y muchas otras aplicaciones con fuente de alimentación de 50 Hz.
  • RPM base
    2850 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    110/220 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Rpm síncrono
    3000 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568120224
  • Voltios a frecuencia
    110 V a 50 Hz; 220 V a 50 Hz
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VL3503-50 MOTOR DEL LÁMINO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"