Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje de salida1/10 Eje cónico
- Altura total12.19 pulg.
- Longitud total10.43 pulg.
- Ancho general10.03 pulg.
- Par de apriete1530 N-m
Detalles
- Brida de montaje realBrida
- Puertos principalesRoscado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamiento3988 psi
- SerieME
Descripción general
- Amplia gama de modelos
- Funcionamiento suave a baja velocidad
- Instalación compacta y sencilla
- Construcción robusta
- Funcionamiento silencioso