Motion
KBDG5V533C80NTM1PH7H1

VICKERS BY DANFOSS
KBDG5V533C80NTM1PH7H1

02-353909 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. 21 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #04796418
No. Fabricante KBDG5V533C80NTM1PH7H1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
KBDG5V533C80NTM1PH7H1

02-353909 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way, D05 válvulas, flujo máx. 21 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #04796418
No. Fabricante KBDG5V533C80NTM1PH7H1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    187.6 mm
  • Longitud total
    238 mm
  • Ancho general
    117 mm
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    53
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector 7-Pin con enchufe
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    21 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (Sangrado A y B a T)
  • Clasificación de presión del puerto T
    3045 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
KBDG5V-5-33C80N-T-M1-PH7-H1-10