Motion
BA1716ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0625 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #04796601
No. Fabricante BA1716ZOH
Precio20.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0625 pulg., diámetro exterior de 1.3125 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #04796601
No. Fabricante BA1716ZOH
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
Precio20.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    20000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA1716ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.0625 in, tipo de cierre abierto, 1.3125 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho total y 0.08 lb de peso, lo que lo hace adecuado para aplicaciones compactas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA1716ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    38300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA1716Z0H BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno