Motion
54186

ANSELL
54186

KleenGuard* G10 Comfort Plus* (54186) - Embalaje S:100 guantes/caja, 10 cajas/caja, 1000 guantes/caja
Artículo MI #04797162
No. Fabricante 54186
Precio31.13 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
54186

KleenGuard* G10 Comfort Plus* (54186) - Embalaje S:100 guantes/caja, 10 cajas/caja, 1000 guantes/caja
Artículo MI #04797162
No. Fabricante 54186

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.13 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    10.09 pulg.
  • Grosor
    4 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción
    KleenGuard™ Los guantes de nitrilo de 4 mil Comfort Plus G10 permiten a los trabajadores sentir la forma y textura de los objetos, ofrecen una fórmula avanzada que ofrece una resistencia y sensibilidad táctil superiores y son reciclables a través del programa Thrive de Kimberly-Clark Professional.
  • Aprobado por la FDA
    sí
  • Aprobado por Fda para contacto con alimentos
    sí
  • Grado alimentario
    Sí
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    54186
  • Número de Upc del fabricante
    036000541861
  • Material
    nitrilo
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Estilo polvo
    sin polvo
  • Línea de productos
    KleenGuard* G10 Comfort Plus*
  • Tipos de productos
    guantes
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3767, ASTM D 412, ASTM D 5151, ASTM D 573, ASTM D 6319
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    036000541861

Descripción general

Descripción del fabricante
54186 KLEENGUARD G10 COMODIDAD MÁS S
  • KleenGuard™ Los guantes G10 Comfort Plus toca el dedo con un grosor de 4.0 mil y no contienen polvo, son ambidiestros, tienen un puño con cuentas para facilitar su colocación y no están fabricados con látex de caucho natural
  • Estos guantes cumplen con un 2.5 AQL
  • KleenGuard™ Los guantes de nitrilo azul G10 Comfort Plus ℮ cumplen con las regulaciones de la FDA de los EE. UU. para materiales utilizados en aplicaciones en contacto con alimentos, permiten a los trabajadores sentir la forma y textura de los objetos y ofrecen una formulación avanzada que ofrece una resistencia y sensibilidad táctil superiores
  • Estos guantes son reciclables a través del programa Thrive de Kimberly-Clark Professional.

También puede gustarle