Motion
29054
Ventana del protector facial - Material de acetato, color transparente, 15-1/2 x 8 x 0.06 in Ventana
Artículo MI #04797327
No. Fabricante 29054
Precio21.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventana del protector facial - Material de acetato, color transparente, 15-1/2 x 8 x 0.06 in Ventana
Artículo MI #04797327
No. Fabricante 29054
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
Precio21.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la ventana
    15-1/2 x 8 x 0.06 pulg.
  • Altura de la ventana
    8 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.06 pulg.
  • Anchura de ventana
    15-1/2 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2010
  • Línea de productos
    F30
  • UPC_NO
    626053602192
  • Color de ventana
    Transparente
  • Material de la ventana
    Acetato
  • Tipo de ventana
    Ventana

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECTOR FACIAL DE ACETATO F30 CON BORDE TRANSPARENTE 8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo