Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la ventana15-1/2 x 9 x 0.04 pulg.
- Altura de la ventana9 pulg.
- Grosor de la ventana0.04 pulg.
- Anchura de ventana15-1/2 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010
- Línea de productosF30
- UPC_NO626053602253
- Color de ventanaTransparente
- Material de la ventanaAcetato
- Tipo de ventanaVentana