Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.50 lb
- Dimensiones de la ventana8 x 15-1/2 x 0.06 pulg.
- Altura de la ventana9 pulg.
- Grosor de la ventana0.06 pulg.
- Anchura de ventana15-1/2 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010
- Línea de productosF40
- UPC_NO626053602291
- Color de ventanaTransparente
- Material de la ventanaPropionato
- Tipo de ventanaVentana